STAHLWILLE Impact Set 1/2inch Mountings

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Socket Size (mm)13, 17, 19, 21, 22, 24
Drive Size (inch)1/2
Number of Pieces8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8 pieces

Content:
6 Sockets No 50IMP: sizes 13; 17; 19; 21; 22; 24 mm
1 Extension No 509/5IMP
1 Universal Joint No 510IMP for power drivers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan