JTC Hex Key Long Arm Set (Kunci L)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Measurement TypeMetric
Size (mm)1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Number of Pieces11
FinishSanding Chrome
MaterialS2
TypeL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hex Key L Set.
Length: short type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan