KTC Hex Bit Socket 3/8inch

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8
Overall Length (mm)66
Socket Size (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3/8inch sq. HEX. BIT SOCKET SET.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan