KTC Hex Bit Socket 1/4inch Long Ball Point

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Overall Length (mm)121.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4inch sq. LONG BALL POINT HEX. BIT SOCKET.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait