KTC Hex Bit Socket 1/2inch Long

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Overall Length (mm)132

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2inch sq. LONG HEX. BIT SOCKET.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan