STAHLWILLE Flexible Nut Spinners DRALL+

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Insulated UninsulatedUninsulated
Bit StyleHexagon
Blade Length (mm)150
Shank StyleRound
Overall Length (mm)265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
flexible, max. torque 8N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan