STAHLWILLE Flexible Joint Ratchet 517

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Overall Length (mm)415

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
reversible, 60 teeth,handle may be raised or lowered by approx. 90°.Lockable in following positions: straight, 30° up, 60° up, 30° down.Unlocked by depressing button in handle, registered design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan