STAHLWILLE Flexible Handle

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Overall Length (mm)469

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 3122/ISO 3315
with 2-component handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait