Vertex Face Mill Arbor MT4-FMB (Arbor Pisau Frais)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Diameter (mm)27
Length (mm)20
TaperMT-4
Height (mm)20
Width (mm)9.57
MaterialSCM-21
Deflection in Shaft and Taper (inch)Less than 0.0002 (0.005mm)
HardnessHRC 50-55 degree
Squareness of Mounting Surface (inch)Less than 0.0002 (0.005mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan