Vertex Face Mill Arbor BT-Shank Mas403 (Arbor Pisau Frais)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Diameter (mm)27
Length (mm)45
TaperBT-50
Height (mm)20
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Face Mill Arbor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan