JTC Combination Wrench Extra Long Set (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Measurement TypeMetric
Size (mm)10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Number of Pieces10
MaterialChrome Vanadium Steel
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan