Vertex Expansible Tapping Holder ER32 (Arbor Pemegang Tap)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Holder Diameter x Length (mm)BT 50 32x110
Tapping RangeM3-M25
Diameter (mm)50
Length (mm)110
Collet TypeER-32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Expansible Tapping Holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan