Vertex Expansible Tapping Holder ER16 (Arbor Pemegang Tap)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Tapping Range (inch)M3-M10, 1/8-3/8
Diameter (mm)22
Length (mm)35
Collet TypeER-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Expansible Tapping Holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan