Vertex Chip Collector Mini Handy Type

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Holding Capacity (kgs)4.9
Size (mm)110
Cuft (mm)0.09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pull the trigger to drop attracted items easily.
Permanent magnet.
Light and handy design fitting ergonomics.
Easy to pick up various kinds of hand of hand tools and small iron or steel parts for office, house and factory.
Impact-proof plastic materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan