PROTO Double Box End Wrench Set (Kunci Ring)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Measurement TypeInch
Number of Pieces7
Size (inch)5/16x3/8, 7/16x1/2, 9/16x5/8, 11/16x3/4, 13/16x7/8, 15/16x1, 1-1/16x1-1/8
FinishFull Polish
Offset0°
TypeStraight
Tether ReadyNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full polish finish provides corrosion resistance and
easy-to-clean surfaces.
Box ends incorporate the TorquePlus system.
Set Contents : J1170 (5/16 x 3/8), J1171 (7/16 x 1/2), J1172 (9/16 x 5/8), J1173 (11/16 x 3/4), J1174 (13/16 x 7/8), J1175 (15/16 x 1), J1176 (1 1/16 x 1 1/8)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan