STAHLWILLE Bit-Holder 3115 (Adaptor Mata Bor)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Overall Length (mm)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with permanent magnet 1/4inch inside and outside hexagon 1/4inch DIN 3126/ISO 1173 C 6.3.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan