STAHLWILLE Basic Torque Wrench with Ratchet Insert Tool 3/4inch

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/4
Number of Pieces1
Inside Square (mm)14x18
Scale Range (ft/lbs)48-480
Scale Range (inch/lbs)580-5800
Torque Range (N m)65 to 650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Service/Series MANOSKOP torque wrenches with reversible ratchet insert tool.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan