STAHLWILLE Adaptor Machine Operated 3216/2 (Adaptor Sok Impact)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/8x1/4
Overall Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DIN 7428/ISO 3317, with outside hexagon for power operated IMPACT sockets DIN 3129/ISO 2725-2 with inside square DIN 3121/ISO 1174-2. Large collar diameter for better support of IMPACT sockets. Square drive with spring loaded locking pin, Chrome Alloy Steel, gunmetal finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan