Vertex 6-Jaw Awl Type Chuck (Chuck Bubut)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)2 to 32
Maximum Speed (rpm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6-Jaw Awl Type Chucks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan