JTC Bit Screwdriver

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Insulated UninsulatedUninsulated
Bit StyleTorx
Number of Pieces10
Overall Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents: 10pcs bits: TS08, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50.
Material: S2
Size: 1/4inch x 25mmL

Ulasan Produk