KTC 1/4inch Socket Set

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/4
Number of Pieces25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/4inch Socket Set-(25 pcs).

Set Content :
Socket : B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14mm;
Socket (inch) : B2-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16inch;
Ratchet Handle : BR2E;
Spinner Handle : BS2E;
Extension Bar 50, 100 : BE2-050, BE2-100;
Wobble Extension Bar 30 : BE2-030JW;

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait