KTC 1/2inch Sq. Cylinder Head Bolt Socket

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ApplicationM12
Drive Size (inch)1/2
Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Special wrench fot removing/installing engine cylinder head bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan