TOA Box Speaker (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Rated Impedance Resistance (ohm)100 V line: 1700 (6 W),3300 (3 W), 6700 (1.5 W), 13000 (0.8 W)
Sound Pressure Level (dB)90 (1 W, 1 m)
Frequency Response (Hz)100-12000000
Speaker Component12cm dynamic speaker (rated impedance 8Ω)
Dimensions (WxHxD) (mm)290x214x150
Rated Input Power (W)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait