MAXPRO Screw Remover Kit (Tap Balik)

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Size 1 (axbxc) (mm)51.0x2.5x2.5
Size 2 (axbxc) (mm)51.0x3.4x3.2
Size 3 (axbxc) (mm)51.0x4.0x4.4
Size 4 (axbxc) (mm)51.0x5.0x5.2
MaterialAlloy Steel (S2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ideal for quickly and easily removing broken, damaged or embedded screws
Made of durable alloy steel (S2) for broken bolt and demaged screw
The 4 piece bolt and screw extractor set works with any drill and any screw size or bolt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan