Tropic Blade For Cuncrete Cutter

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Blade Diameter (inch/mm)14/350
Maximum Cutting Depth (mm)120
Maximum Speed (rpm)5460
US Hole Diameter (mm)27/25.4
TIP/Blade Thickness (mm)3.2
TIP Height/Blade (mm)10
Recommended Max. Engine (HP)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan