Tropic Selang Vibrator

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Vibrator TypeShaft Vibrator
Flexible Shaft Diameter (mm)9.5
Rubber Hose Diameter (mm)31
Electrical Input Power (W)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TPV 38x4 Concrete Vibrator Is a tool for compacting cast cement that makes it easier for users to use construction tools.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan