Alexander UPVC Double Casement Window (Jendela Dua Daun)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Size (WxH) (cm)100x120
ColorNatural White
Window MaterialUPVC
Glass Thickness (mm)5
Frame Depth (cm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jendela Double Casement adalah jendela yang berukuran 100 x 120 cm. Jendela ini dijamin sangat kuat karena terbuat dari UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Anda dapat menempatkannya di ruangan utama Anda maupun ruangan lainnya. Jendela double casement ini dapat berfungsi sebagai sirkulasi udara yang baik. Jika kotor karena debu, perawatannya cukup mudah yaitu hanya dengan dibersihkan menggunakan lap basah dan sabun biasa saja.
Fitur
Kuat dan Tahan Lama
Ramah Lingkungan
Minim Perawatan
Meredam Suara
Anti Rayap
Tahan Cuaca
Tidak Merambat Api
Mudah Dalam Instalasi
Desain yang Minimalis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan