Alexander UPVC Boufen Fixed Window (Jendela Mati)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Size (WxH) (cm)60x40
ColorWhite
Window MaterialUPVC
Glass Thickness (mm)5
Frame Depth (cm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bouven Kaca Selip adalah jendela yang berukuran 60 x 40 cm. Meskipun berukuran minimalis, jendela ini sangatlah kuat karena terbuat dari UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Anda dapat menempatkannya ditempat tinggi di ruangan Anda seperti kamar mandi maupun ruangan lainnya. Jendela bouven kaca selip ini dapat berfungsi sebagai sirkulasi udara yang baik. Jika kotor karena debu, perawatannya cukup mudah yaitu hanya dengan dibersihkan menggunakan lap basah dan sabun biasa saja.
Fitur
Kuat dan Tahan Lama
Ramah Lingkungan
Minim Perawatan
Anti Rayap
Tahan Cuaca
Tidak Merambat Api
Mudah Dalam Instalasi
Desain yang Minimalis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan