Spesifikasi
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
|---|---|
| Average Input Current (A) | 47 |
| Rated Voltage (V) | 380, ±15% |
| Input Power | 15 |
| Current Range (A) | 20-100 |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 580x335x485 |
| Efficiency (%) | 85 |
| Maximum Plate Thickness | 30 |
| No Load Loss Energy (W) | 80 |
| No. Load Voltage (V) | 342 |
| Power Factor (cos) | 0.93 |
| Protection Class | IP21 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Firman LGK-100 adalah salah satu produk mesin plasma cutter dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memotong bahan logam sehingga dapat membuat sebuah bentuk logam yang diinginkan. Plasma cutter menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi panas yang mencapai titik plasma (panas diatas ribuan derajat celcius ) sehingga dapat memotong berbagai bahan logam.
Mesin plasma cutter atau yang biasa disebut mesin las potong ini mempunyai berat 30 kilogram dengan desain body casing mesin yang terbuat dari baja ringan yang kuat dan juga tahan terhadap karat. Ditambah dengan handle yang sudah dirancang, alat ini mudah untuk dibawa kemana saja.
Dilengkapi dengan pengatur output pengelasan, alat ini dapat dengan mudah di kontrol arus pengelasannya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 20-100 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di potong.
Mesin ini memiliki duty cycle atau lama pembebanan pada arus pengelasan yang tinggi yaitu 100% ketika digunakan pada output <50 ampere. Dan 60% pada output 100 ampere.
Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan thermal overload protector yaitu alat pendeteksi yang peka terhadap suhu tinggi dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu mesin sudah melebihi batas aman yang telah ditentukan. Mesin ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara, sehingga dapat mencegah terjadinya overheating saat mesin bekerja.
Selain itu, dengan daya dan frekuensi yang stabil anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan memotong logam dengan hasil las pemotongan yang rapi. Mesin ini mampu memotong logam hingga maksimal ketebalan plat 30 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya.
Mesin las potong Firman LGK-100 sangat cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil dan menengah karena membutuhkan daya listrik yang cukup kecil dan dengan harga yang terjangkau.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Mesin plasma cutter atau yang biasa disebut mesin las potong ini mempunyai berat 30 kilogram dengan desain body casing mesin yang terbuat dari baja ringan yang kuat dan juga tahan terhadap karat. Ditambah dengan handle yang sudah dirancang, alat ini mudah untuk dibawa kemana saja.
Dilengkapi dengan pengatur output pengelasan, alat ini dapat dengan mudah di kontrol arus pengelasannya. Arus pengelasan dapat diatur pada kisaran 20-100 ampere sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis bahan dan ketebalan logam yang akan di potong.
Mesin ini memiliki duty cycle atau lama pembebanan pada arus pengelasan yang tinggi yaitu 100% ketika digunakan pada output <50 ampere. Dan 60% pada output 100 ampere.
Selain itu mesin ini juga dilengkapi dengan thermal overload protector yaitu alat pendeteksi yang peka terhadap suhu tinggi dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu mesin sudah melebihi batas aman yang telah ditentukan. Mesin ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara, sehingga dapat mencegah terjadinya overheating saat mesin bekerja.
Selain itu, dengan daya dan frekuensi yang stabil anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan memotong logam dengan hasil las pemotongan yang rapi. Mesin ini mampu memotong logam hingga maksimal ketebalan plat 30 mm dan dapat digunakan untuk mengelas berbagai jenis logam seperti baja, stainless steel, tembaga, nikel dan logam lainnya.
Mesin las potong Firman LGK-100 sangat cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri kecil dan menengah karena membutuhkan daya listrik yang cukup kecil dan dengan harga yang terjangkau.
Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/FIRMAN%20Inverter%20Welder%20Heavy%20Industrial/bjP106735415-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
