Blueprint Printer Desktop LAN (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ConnectionUSB ( Windows ) + RJ11 + LAN
Dimensions (mm)189.15x145.35x139.7
Auto CutterYes
Roll Paper Width (mm)79.5+0.5
Print Width (mm)72 (576 Dots line/512 dots line)
Barcode SizeFont A: 24x24dots; font B: 9x1 dots
Maximum Diameter (mm)80
Power Adapter (V/Hz)Input: AC:100-240/50-60
Power Supply (V/A)DC 24/2.5
Printhead Printing Durability (km)50
Printing Speed (mm/s)200
Resolution (dpi)203 (8dots/mm)
Roll Paper Thickness (mm)0.056-0.1
Storage Temperature (°C)-10-60
Temperature Humidity (%)Working Temp: 10-80; Storage Temp :10-80
Working Temperature (°C)0-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini adalah printer yang bekerja dengan cara memanaskan printheadnya untuk ngeprint di atas kertas thermal

JENIS PRINTER :
Printer Thermal Lite80l

JENIS KERTAS :
Kertas Thermal ukuran 80mm
Fitur
1. Kecepatan ( 2000mm/s )
2. USB + LAN + RJ11
Kegunaan
COCOK UNTUK : Printer Kasir, No antrian, Karcis tol, parkir, tiket pesawat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan