Dalton Electric Aerial Order Picker

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp249.999.900
Spesifikasi
Platform Size (mxm)0.93x0.70
Safe Working Load (kg)300
Max. Occupants1
Overall (LengthxWidth) (mxm)1.56x0.76
Betteries (V/Ah)2x12/120
Drive Motors (VDC/kW)2x24/0.4
Gradeability (%)25
Ground Clearance (m)0.04
Integrated Charger (V/A)24/10
Lifting Motor (VDC/kW)24/2
Maximum Slope (°)1.5
Tyres (Front Wheels) (inch)6
Tyres Drive Motors (mm)230x80
Wheel Base (m)1.23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan