Supertek Pipette Serological Graduated (Pipet Serologi)

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp93.900
Spesifikasi
Tolerance (ml)0.005
MaterialGelas bening, bahan gelas adalah Low-expansion Boro (Borosilicate) 3.3 Glass yang dikenal dengan merk PYREX dan DURAN.
ClassClass A, in conformity with Class \"A\" DIN ISO 835 standard
CalibrationCalibrated to Deliver (TD/Ex) at 20C reference temperature
ColorYellow
PrintingPrinted in durable amber color as per ISO 4794 standard
Quality CheckTested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory
Sub Division (ml)0.01
TypeSerological, Type 2 - Total Delivery, deliver liquid from any graduation line down to the jet (tip), nominal capacity represented by the highest graduation line

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipet ukur adalah peralatan gelas laboratorium yang berfungsi untuk memindahkan suatu volume cairan dari satu tempat ke tempat lain. Pipet ukur berbentuk silinder dan memiliki garis ukur sebagai tera bagi volume cairan yang akan dipindahkan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait