CAS Label Printing Hanging Scale (Timbangan Gantung)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
External Resolution1/3000 (dual interval)
Display Digit4/5/6/6 (preset tare/weight/unit price/total price)
Operating Temperature (°C)-10 to 40
Power (V)240
Printer Resolution (dpi)202

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CL5000J series is the most effective business
network solution with economic price.
● Flexible & Reliable network system (wired/wireless)
● Fast network downloading and user friendly PC software

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan