CAS Shear Beam Load Cell

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Combined Error (%R.O)0.03%
Recommended Excitation (V)10
Operating Temperature Range (°C)-20 to 80
Repeatability 0.01%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan