SOJIKYO Digital Scale Children and Babies (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Platform Dimension (cm)56x26
TypeSkala Bayi & Anak
KeyboardTombol ON/OFF untuk menyalakan timbangan. Tombol UNIT untuk mengubah satuan ukuran
Unit MeasuringKg/ Lb/ Oz/ lainnya
Power SourceBaterai 2 x 1,5V AAA
Load Capacity (kg)20
Accuracy (g)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selama bulan-bulan pertama tumbuh kembang bayi, penting untuk memantau berat badannya. Dengan skala pediatrik 20BBS, ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan skala standar. Pada skala pediatrik dapat ini menimbang anak hingga 20 kilogram, oleh karena itu sangat cocok juga untuk balita. Akurasi 0,01kg yang hebat memudahkan untuk memantau parameter bayi.
Fitur
Rentang pengukuran: min 0,1 kg, maks 20 kg
Akurasi pengukuran 0,01 kg
Platform untuk bayi 56cm x 26cm
Fungsi penahan
Fungsi Tare
Layar LCD besar
Matikan otomatis
Kegunaan
Jenis Usaha : Health Center | Pet Shop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan