Makita Petrol Con

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Fuel Mixture2.0840277777777776
Fuel Tank Capacity (oz)37
Max. Cutting Depth (inch)4-13/16
Cutting Wheel Diameter (inch)14
Maximum Power (kW)3.8
No Load Speed (rpm)4300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan