Makita Cordless Lawn Mower Li-Ion (Pemotong Rumput Dorong)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Cutting Width (mm)380
Cutting Height (mm)25-75
Grass Box Capacity (L)40
Dimensions (LxWxH) (mm)1145x465x1023
No Load Speed (rpm)3300
Recommended Moving Area (m²)270-540

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan