Soligen Padlock Short Password Number (Gembok)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Shackle SizeShort
TypePassword Number 4 Digit
MaterialBrass
Size (mm)50
Shackle Height (mm)29 (on lock position)
Shackle Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sistem per
Cara set up nomor password :

1. Setelan awal 0000, lalu tekan leher gembok ke bawah, kemudian lepaskan tekanan sampai posisi leher Gembok terbuka.
2. Masukkan anak kunci kecil, tekan lalu putar 90 derajat.
3. Setel nomor yg diinginkan, contoh 9999.
4. Lalu putar kembali anak kunci kecil ke posisi semula dan dicabut.
5. Test ke posisi acak, misalnya 9998, lalu tekan leher gembok sampai terkunci, lalu setel posisi 9999 dan tekan leher Gembok sampai terbuka.
6. Setelan sudah OK. Ulangi dari awal bila mau ganti nomor password.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan