Mitech Eddy Current Flaw Detector (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp269.999.900 - Rp459.999.900
Spesifikasi
Test Range (mm)0-55
Frequency Range (Hz-kHz)10-10
Signal Noise Ratio (dB)10
Probe Drive1-8
Data Test>5000 group
Detection Parameter>1000 group
Dimensions (mm)240x175x75
Memory Magnetic Speed5gs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Ukur Detektor Kecacatan MITECH MET401 juga dikenal sebagai detecor elektromagnetik digital, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang dapat mendeteksi berbagai permukaan bagian logam atau dekat cacat permukaan dengan kecepatan tinggi. Ini menggunakan pemrosesan digital DSP canggih dan inovasi teknologi FPGA yang dirancang, dengan layar LCD TFT 5,7 inci, dapat dengan jelas menampilkan data deteksi.

Produk ini memiliki sensitivitas tinggi, kinerja stabil, deteksi simultan multi-channel dan analisis data cerdas, dapat dilengkapi dengan probe cerdas, juga dapat disesuaikan penyelidikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan memori magnetik diperpanjang, ketebalan lapisan, pengukuran konduktivitas dan Fitur praktis lainnya. Hal ini banyak digunakan dalam semua jenis batang pipa logam, onderdil mobil, bantalan, casing minyak, batang pengontrol minyak, bagian logam cincin dalam pengujian non-destruktif dan penelitian ilmiah dan bidang penelitian pendidikan tinggi lainnya. Ini adalah pengujian presisi profesional yang diperlukan peralatan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menghemat biaya produksi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan