Mitech Wire Rope Flaw Detector (Alat Inspeksi Kawat Sling)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
PowerComputer battery 5V
Wire Rope Diameter Range (mm)1.5-300 (with different sensor)
Allowable Clearance of Sensor and Wire Rope (mm)2-6, Allowable clearance: 0-15
Broken Wire Defect(LF) test ability
Detection Sensitivity Repeatability Error (%)±0.055
Allowable Accuracy Error (%)±0.2
Environment Temperature (°C)-10 to 40
Location Testerror±0.2%
Size (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan