CONSTANT Moisture Concrete (Alat Ukur Kelembaban Beton)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Power Supply (V)9 battery
Dimensions (mm)180x45x35
AccessoriesBattery, instruction manual, warranty card, certificate of product conformanc3
Sensor TypeMetal spheroid
Measuring Range0-100
Resolution1
Depth of Penetration (mm)20-40 from wall surface

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan