3M Double-Sided Adhesive Tape 93015LE (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)5
Tape Length (m)55
Tape Thickness (mm)0.015
Base MaterialPET Film
ThicknessThin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent adhesive strength to many materials including low surface energy plastics such as polypropylene. Excellent workability because PET film is used as the base material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan