Multi One Plus Mask Safetyl 4ply Hijab (Masker)

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Bacteria Filtration Efficiency (%)>99
Type4ply Earloop
Particulate Filtration Efficiency (%)>99
Fluid Resistance (mmHg)120 (tidak tembus air/droplets)
MaterialSpunbond, Meltblown,Meltblown, Spunbond
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 21603022205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Surgical Mask 4 Ply Earloop Hijab

- Double Filter
- Bahan 4 Ply Layer non woven (Spunbond, Meltblown,Meltblown, Spunbond)
- BFE Bacteria Filteration Efficiency > 99%
- PFE Particulate Filteration Efficiency > 99%
- Fluid resistant 120mmHg (tidak tembus air/droplets)
- Melindungi mulut dan pernapasan dari kontaminasi partikel, kimia, cairan di udara bebas
- Nose Clip (kawat hidung)

- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603022205

Nelson Lab Test
CE Certificate
ISO 13485:2016 Certificate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan