Weldmax MIG/MAG GMAW Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Input Power (V)3-380±10%
Frequency (Hz)50/60
Rated Input Current (A)16
Output Current Range (A)50-270
Efficiency (%)85
Product AccessorisTorch EP 180 with cable 3m, Ground clamp with cable 3m, Hose 3m
Rated Output Voltage (V) 16.5-27.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait