HUGONG TIG GTAW Water Cooling Tank (Pendingin Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Input Power (V)220
Frequency (Hz)50/60
Output Power (W)250
Preassure20L/min Flow 30Psi Pressure
Product AccessorisHose 5m (x2)
Tank Capacity (L) 12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait