ebro Temperature / Pressure Data Logger

Sebelum PPN:
Rp189.999.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
Protection ClassIP68
Resolution (°C)0.01
Storage Temperature (°C)-20…+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible cable probes with Luer-Lock-Connection
Application sample
Sterilization
• Best of small steam sterilizers
• With wire probe
• According ISO EN 17665, EN 285, pr DIN
58929 / DIN EN 13060 und ISO 15883
• Needle length 600 mm, ø 1,2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait