ebro Mini-Temperature Logger

Sebelum PPN:
Rp99.999.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
Data Memory15.000 (Measurement Value)
Protection ClassIP68
Accuracy (°C)± 0.1
Measured VariablesTemperature
Measurement Range (°C)-30…+150
Resolution (°C)0.01
Storage Temperature (°C)-20…+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rigid metal probe
• Temperature monitoring under cramped conditions
• High accuracy • Completely waterproof
• Temperature resistant up to +150 °C
• Space-saving (small dimensions)
• Field-replaceable battery
• Needle length 20 mm ø 3 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan