ebro Hygrothermometer

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)115x54x22
Resolution (%)0.1 (Humidity)
Battery (V)3 (Lithium Button Cell)
Measured VariableTemperature; Humidity
Measuring Range (%)0…100 (Humidity)
Storage Temperature (°C)-25…+60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with fixed humidity probe
• Robust and impact resistant
• High accuracy
• °C/°F selectable
• Battery indication
• Automatic deactivation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan