ebro Conformity Certified Laboratory Thermometer

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
SensorPt.1000
Accuracy (°C)±0.3
Protection ClassIP67
Dimensions (mm)109 x 54 x 22 (without Probe)
Measurement Range (°C)-50…+200
Storage Temperature (°C)-30…+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with fixed Pt 1000 probe
• 60 cm silicone cable
• PTP approved
• Robust and impact resistand
• High accuracy
• Waterproof IP 67
• Approx. 5 years battery life

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan