ebro Thermometer Thermocouple Type T (Termometer Tusuk Digital)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)± 0.8; ± 0.8% (whichever is greater)
Dimensions (mm)90x42x17
Resolution (°C)0.1
Measured VariablesTemperature
Battery (V)3 (CR 2450)
Measurement Range (°C)-50…+350
Storage Temperature (°C)-30…+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermocouple thermometer with fixed probe
• Fast measurements, high accuracy
• HACCP
• Robust and impact resistant
• Replaceable battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait